‐ arbe コックシャツ AS-6021 アルベ(チトセ) 73756235

arbe コックシャツ AS-6021

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ サイズLL 注文コード73756235 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

6色から選べる、ダブルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

オレンジ サイズLL 仕様左胸ポケット、七分袖 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)42 着丈(cm)78 バスト(cm)118 素材ポプリン 色番C-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする