‐ arbe コックシャツ〔兼用〕 AS-7609 アルベ(チトセ) 73757102

arbe コックシャツ〔兼用〕 AS-7609

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ワイン サイズS 注文コード73757102 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

パイピングが引き立つイージーケアのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

ワイン サイズS 仕様左胸ポケット、七分袖 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)38 着丈(cm)70 バスト(cm)104 素材交織ウェザー 色番C-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする