※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LED40形2500LM系

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73757154 品番 LDL40S・D/19/23-K
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種別40W形 電球の種類LED 口金GX16t-5 光色昼光色 消費電力(W)19.4 全光束(Lm)2300 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)6500 光源寿命40000時間 給電方式片側給電タイプ
注意
既存の器具ではご使用いただけません。専用器具をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73757188
2020-11-04
用途:
作業場搬入通路
製造業

標準の明るさかと思って買いましたが、蛍光灯より明るめです。私の場合は、明るくてよかったのですが、蛍光灯と同じ程度でよければ、省電力タイプでオススメします。

対象商品:
73757188
2018-05-08
用途:
照明のLED更新作業
教育・研究機関

直管LEDにしては緩衝材が心細く感じる、LEDの箱に薄いプチプチ1枚を巻き付けただけで壊れないものを送る時と大差ない。壊れやすく高い物なのでもう少ししっかり梱包して欲しい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする