アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 厨房・調理パンツ
arbe イージーパンツ AS-6001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757294
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58〜
股下(cm)
76
仕様
フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
98
素材
双糸ツイル
色番
C-1