arbe 脇ゴムパンツ[兼用] AS-7101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73757425 品番
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホワイト サイズ5L ウエスト(cm)116〜 股下(cm)77 仕様脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し 混率(%)ポリエステル65・綿35 股上(cm)28.5 ヒップ(cm)138 対象男女兼用 素材双糸ツイル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする