アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe イージーパンツ AS-6002
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
82〜
注文コード
73757967
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
ウエスト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ストライプ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
82〜
股下(cm)
78
仕様
フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケット
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
114
素材
先染ストライプ
色番
C-9