arbe イージーパンツ AS-6003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73758012 品番
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
千鳥格子 サイズL ウエスト(cm)76〜 股下(cm)78 仕様フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケット 種別イージーパンツ 混率(%)ポリエステル90・綿10 股上(cm)30 ヒップ(cm)110 素材交織・千鳥格子 色番C-911

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする