arbe 脇ゴムパンツ[兼用] AS-7109

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73758222 品番
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ストライプ サイズLL ウエスト(cm)92〜 股下(cm)77 仕様両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し、脇ゴム、ワンタック 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65・綿35 股上(cm)27 ヒップ(cm)118 素材先染ストライプ 色番C-9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73758256
2022-06-13
用途:
作業用ズボンとして。
飲食業

いつも買ってるズボンより、
ふくらはぎの部分が少し絞った感じです。
わかりやすく言うと、ボンタンみたいな履き心地かな。
もしくはこのズボンはタック付きだからそういう作りかもしれません。

それに自分が少し、ふくらはぎが太いのでそう感じるのかもしれません。
でも、胴回りはゴムなのではきやすいです。

いつものは、ストレート系の作業ズボンで、
違うメーカーのズボンを購入してるから、
特にそう感じるのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする