アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe コート(長袖)[兼用] AB-7100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758265
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
和食・中華料理店や食堂などさまざまなシーンで選ばれる定番の白衣コレクション
色
ホワイト
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
61
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
108
素材
ポプリン
色番
C-1