アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 調理衣
arbe 白衣(長袖)[男] AB-6406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758658
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
79
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
125
素材
ポプリン
色番
C-1