arbe 白衣(半袖)[女] AB-6405

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73758992 品番
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ

ホワイト サイズ17号 仕様両脇ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能抗菌防臭 バスト(cm)130 素材ポプリン 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする