アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ユニフォーム・シューズ
アルベ(チトセ)の ユニフォーム
アルベ(チトセ)の ドクターコート・診察衣
arbe ホワイトコート SR-2304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73760295
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
徹底した衛生環境が求められる現場の定番ウェアレパートリー
色
ホワイト
仕様
両脇ポケット
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
バスト(cm)
100
生地
ポプリン
色番
C-1