アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 食品工業向け
アルベ(チトセ)の フード・キャップ 食品工業向け
arbe 作業帽 No.50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73760338
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
種類
メッシュケープ付
混率(%)
天メッシュ部:ポリエステル100、タレメッシュ部:ナイロン100
頭囲(cm)
62
色番
C-1