arbe エプロン T-7500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73761932 品番
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

テフロン加工
テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。

ブラック 仕様テフロン加工、名札ループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩ヒモにズレ防止ループ付 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、防汚 素材ツイル 色番C-10 前中心丈(cm)85 脇幅(cm)78 紐長(cm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする