アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロン T-7500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73761984
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テフロン加工
テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。
色
モスグリーン
仕様
テフロン加工、名札ループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩ヒモにズレ防止ループ付
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、防汚
素材
ツイル
色番
C-62
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
78
紐長(cm)
145