アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 胸当て
arbe エプロンドレス AS-5288
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73762228
品番
‐
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ゆったりと着られる前ダブルタイプのエプロンドレスです。
色
ブラック
サイズ
B
仕様
後ウエストゴム、右ポケット、肩ヒモはボタンで長さを調節可能
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
103
機能
はっ水
素材
トロピカル
色番
C-10
前中心丈(cm)
99.5
紐長(cm)
64