‐ arbe エプロンドレス AS-5288 アルベ(チトセ) 73762264

arbe エプロンドレス AS-5288

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB 注文コード73762264 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりと着られる前ダブルタイプのエプロンドレスです。

グレー サイズB 仕様後ウエストゴム、右ポケット、肩ヒモはボタンで長さを調節可能 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)103 機能はっ水 素材トロピカル 色番C-9 前中心丈(cm)99.5 紐長(cm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
ユニホームとして着ています
エクセル美容室 様 (サービス業)

動きやすいので20年以上愛用しています.生地もしっかりお洗濯しても型崩れなく、何年も待ちます.しかしお客様前に立つので、2年に一度取り替えます.でもまだ大丈夫な状態です.それくらいしっかりしています。

対象商品:
73762228
2019-05-22
用途:
飲食店の営業に使用
製造業

長さも適当に長く腰回りをカバーしてくれてシルエットがきれいなので満足しています。リピートで2枚購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする