arbe エプロン T-6231

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73762842 品番
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モスグリーン 仕様両脇ポケット 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、制電 素材ギャバジン 色番C-62 前中心丈(cm)38 脇幅(cm)102 紐長(cm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする