アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 前掛け
arbe 前掛 T-80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73762964
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
双糸ツイル
色番
C-1
前中心丈(cm)
82
脇幅(cm)
80
紐長(cm)
270
帯幅(cm)
7