アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe パンツ AS-6813
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763043
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
19号
ウエスト(cm)
91
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、右ヒップポケット、裏地無し、細め仕様、ノータック
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
112
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10