arbe パンツ AS-6813

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73763068 品番
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ブラック サイズ9号 ウエスト(cm)71 股下(cm)85(ハーフメイド) 仕様両脇ポケット、右ヒップポケット、裏地無し、細め仕様、ノータック 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ 股上(cm)21.5 ヒップ(cm)92 素材ストレッチトロピカル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする