アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe スラックス[男] AS-7406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763113
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
W120
ウエスト(cm)
120
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、左右ピップポケット、裏地無し、細め仕様、ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
股上(cm)
32.5
ヒップ(cm)
144
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10