アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe パンツ AS-5403
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763287
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
58〜62
股下(cm)
80(ハーフメイド)
仕様
太め仕様、脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、右ヒップポケット、裏地無し
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
96
素材
ギャバジン
色番
C-10