arbe 脇ゴムパンツ AS-6202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73763305 品番
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
ブラック サイズ11号 ウエスト(cm)66〜70 股下(cm)82(ハーフメイド) 仕様細め仕様、脇ゴム、ノータック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、制電 股上(cm)26 ヒップ(cm)100 素材ギャバジン 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする