arbe スカート AS-7410

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73763628 品番
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブラック サイズ11号 ウエスト(cm)68 仕様両脇ポケット、裏地付 種別スカート 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ スカート丈(cm)54 ヒップ(cm)98 素材ストレッチトロピカル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする