アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe スカート AS-7410
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73763646
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
15号
ウエスト(cm)
76
仕様
両脇ポケット、裏地付
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
106
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10