アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe イージーパンツ AS-5402
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73763865
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
ウエスト(cm)
64〜
股下(cm)
78
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
102
素材
ギャバジン
色番
C-10