arbe イージーパンツ AS-5402

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73763892 品番
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ブラック サイズLL ウエスト(cm)82〜 股下(cm)84 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し 種別イージーパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、制電 股上(cm)31 ヒップ(cm)114 素材ギャバジン 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする