arbe パンツ(兼用) DN-6862

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM 注文コード73764224 品番
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
サイズM ウエスト(cm)68〜73 股下(cm)79 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能制電 股上(cm)28 ヒップ(cm)106 対象男女兼用 素材双糸ツイル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする