アルベ(チトセ)
arbe パンツ(兼用) DN-6862
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
黒
サイズ
LL
注文コード
73764242
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
サイズ
LL
ウエスト(cm)
78~83
股下(cm)
81
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
116
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
色番
C-10