アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 服飾小物
アルベ(チトセ)の ネクタイ・スカーフ
arbe スカーフキャップ AS-6215
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
73764312
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンポイントのアクセントとおもてなしのスタイルにおすすめ
色
ブルー
幅(cm)
18
長さ(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-3