アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 服飾小物
アルベ(チトセ)の ネクタイ・スカーフ
arbe スカーフキャップ AS-6215
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764328
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワンポイントのアクセントとおもてなしのスタイルにおすすめ
色
モスグリーン
幅(cm)
18
長さ(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-62