arbe スカーフキャップ AS-6215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73764337 品番
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワンポイントのアクセントとおもてなしのスタイルにおすすめ

ブラウン 幅(cm)18 長さ(cm)122 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材ブロード 色番C-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする