アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の ハンチング・キャスケット・ベレー帽
arbe ハンチング帽 AS-8081
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73764477
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ワンランク上の質感とこだわりのシルエットをご用意
色
ブラック
仕様
後ろアジャスター付き
混率(%)
ポリエステル55・綿45
素材
ヒッコリー
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-10