arbe キャスケット BC-7434

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73764504 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベーカリーショップにおすすめのキャップ&キャスケット

ブラック 仕様後ろゴム 混率(%)ポリエステル100 素材ウェザークロス 頭囲(cm)56〜60 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする