アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の コック帽
arbe 洋帽子 No.37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764608
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
定番の厨房用コック帽
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
頭囲(cm)
60
色番
C-1
山丈(cm)
16.5
マチ幅1/2(cm)
8.5