arbe 洋帽子 No.37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73764617 品番
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

定番の厨房用コック帽

ホワイト サイズLL 混率(%)綿100 素材カツラギ 頭囲(cm)62 色番C-1 山丈(cm)16.5 マチ幅1/2(cm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする