arbe 山高帽 No.45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73764644 品番
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

定番の厨房用コック帽

ホワイト サイズLL 混率(%)綿100 素材高級コットンシーチング 頭囲(cm)60 色番C-1 山丈(cm)15 マチ幅1/2(cm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする