アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe GI帽 BC-6942
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764766
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和風スタイルから選ぶ帽子シリーズ
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85・綿15
素材
フルダルポプリン
頭囲(cm)
58
色番
C-1