アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 三角巾・バンダナ
arbe 三角巾 No.30
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764933
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
和風スタイルから選ぶ帽子シリーズ
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-1
中心丈(cm)
45
三角巾幅(cm)
90