アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe 和帽子(天メッシュ) No.7600
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73764994
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
高さ(cm)
9
素材
ツイル
頭囲(cm)
56
色番
C-10