アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe 和帽子(天メッシュ) No.7600
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73765012
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
高さ(cm)
9
素材
ツイル
頭囲(cm)
60
色番
C-10