arbe 和帽子(天メッシュ) No.7700

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73765055 品番
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
ホワイト サイズL 混率(%)綿100 高さ(cm)9 頭囲(cm)60 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする