アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe 和帽子(天メッシュ) No.7700
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73765064
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿100
高さ(cm)
9
頭囲(cm)
62
色番
C-1