アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe 和帽子 No.7800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73765107
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿100
高さ(cm)
9
頭囲(cm)
62
色番
C-1