アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 三角巾・バンダナ
arbe ひも付三角巾 AS-09
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73765195
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
異物混入を防ぎ、清潔さを実現する三角巾
色
エンジ
仕様
セタミック加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
耐久はっ水、撥油
素材
タッサー
色番
C-2
紐長(cm)
118
中心丈(cm)
35
三角巾幅(cm)
65