アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 服飾小物
アルベ(チトセ)の ネクタイ・スカーフ
arbe 蝶ネクタイ(3cm) AS-05
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73765308
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ラグジュアリーなシーンに対応するタイ
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
縦(cm)
3
素材
サテン
色番
C-10
横(cm)
9