アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 服飾小物
アルベ(チトセ)の ネクタイ・スカーフ
arbe リボンタイ AS-6806
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73765344
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ラグジュアリーなシーンに対応するタイ
色
ワイン
仕様
首掛け部分ゴム、樹脂バックルによるワンタッチ着用
混率(%)
ポリエステル100
素材
ジャガード
色番
C-2