曜日別特売
A-2 25X5.5【ワケあり】 明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大 73766727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)

取扱い終了
内容量1本注文コード73766727品番A-2 25X5.5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップトラスコ品番851-7055質量(kg)1.72全長(m)5.5混率(%)ポリエステル100最大使用荷重(t)2.0ベルト幅×厚さ(mm)25×7.5商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする