GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 73767576 品番 GIT751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!
下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス!
フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。

用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS410 長さ(mm)135 ステンレス 質量(g)884 寸法(幅W×高さH)(mm)80×85 寸法(Φ×mm)ビス:4.575
注意
※進入力で直接打ち込めますが、下穴を開けるとよりネジ切れ、ひび割れなどの心配が軽減されます。最適な下穴ドリル径3.5mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
全国数量10のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,900 / 税込 ¥11,990
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,200 / 税込 ¥15,620
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,600 / 税込 ¥21,560
全国数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,300 / 税込 ¥24,530
全国数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥25,300 / 税込 ¥27,830
全国数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥35,200 / 税込 ¥38,720
全国数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥38,600 / 税込 ¥42,460
全国数量46〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥43,000 / 税込 ¥47,300
全国数量51〜55までのご注文(同一注文コードにつき) ¥47,600 / 税込 ¥52,360
全国数量56〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥50,600 / 税込 ¥55,660
全国数量61〜65までのご注文(同一注文コードにつき) ¥55,500 / 税込 ¥61,050
全国数量66〜70までのご注文(同一注文コードにつき) ¥58,300 / 税込 ¥64,130
全国数量71〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥63,700 / 税込 ¥70,070
全国数量76〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥66,400 / 税込 ¥73,040
全国数量81〜86までのご注文(同一注文コードにつき) ¥77,000 / 税込 ¥84,700
全国数量87以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥80,000 / 税込 ¥88,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする